Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel Satz
>
Artikel
Wera Joker Set 11 psc
Menge:
Satz
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA4013288167521
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05020013001
EAN/GTIN:
04013288167521
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maul- und Ringratschenschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, reduziert die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern; auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr; integrierter Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente; die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr; Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite zur Vermeidung des zeitintensiven Wendens des Schlüssels beim Schrauben; Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen; spezielle Schmiedegeometrie für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit; leistungsfähiger Chrom-Molybdän-Stahl; Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Farbkennzeichnung und eingeschmiedeter Größenangabe für einfaches Finden des gewünschten Joker.
„Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -muttern (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX®-Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse).
Mit der Haltefunktion des Jokers führen Sie Muttern und Schrauben direkt und sicher zum Einsatzort. Dort kann das Gewinde schnell und sicher eingefädelt werden. Ein Herunterfallen der Schraube oder Mutter kann effektiv vermieden werden. Das zeitaufwändige Suchen entfällt.
Schlüssel immer wieder neu aufsetzen, permanent nachsetzen, Kraft dosieren, um Verletzungsgefahren zu vermeiden? Das war gestern. Heute verringert der Joker mit seinem Endanschlag die Abrutschgefahr vom Schraubenkopf nach unten. Das macht vieles einfacher. Und: beim Schrauben kann viel mehr Kraft aufgebracht werden.
Die clevere Doppelsechskant-Geometrie des Jokers macht die Verbindung mit Schraube oder Mutter formschlüssig – das sitzt. Und die auswechselbare, gehärtete Metallplatte im Maul des Jokers verbeißt sich mit extrem harten Spitzen in die Schraube. Beides verringert die Abrutschgefahr auch bei hohen Drehmomenten.
Die clevere Doppelsechskant-Geometrie des Jokers macht die Verbindung mit Schraube oder Mutter formschlüssig – das sitzt. Und die auswechselbare, gehärtete Metallplatte im Maul des Jokers verbeißt sich mit extrem harten Spitzen in die Schraube. Beides verringert die Abrutschgefahr auch bei hohen Drehmomenten.
Statt 60° bringt der Joker jetzt den 30° Rückholwinkel mit DoppelsechskantGeometrie. Damit – und mit seinem geraden Kopf macht der Joker jetzt das Wenden des Schlüssels überflüssig. Mit dem Joker lösen, kontern und ziehen Sie ab jetzt Schrauben und Muttern in Situationen an, in denen herkömmliche Werkzeuge versagen. Deshalb ist der Joker cleverer. Und macht dabei in wirklich jeder Stellung auch noch eine verdammt gute Figur.
Die Ratschenmechanik auf der Ringseite weist eine außergewöhnlich hohe Feinverzahnung mit 80 Zähnen auf und sorgt für Flexibilität auch in engen Bauräumen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl der Messgeräte
0
Anzahl der Testwerkzeuge
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
11
Elektromonteur-Set
false
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set
false
Verpackung
Tasche
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl der Torx-Schraubendreher
0
Anzahl der Zangen
0
Anzahl der Ringschlüssel
0
Anzahl der Steckschlüssel
0
Anzahl der Ring-Maulschlüssel
11
Anzahl der Stecknüsse
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel
0
Anzahl der Gabelschlüssel
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel
0
Anzahl der Knarren
0
Anzahl der Steckeinsätze
0
Anzahl der Bit-Einsätze
0
Anzahl der Drehstifte
0
Anzahl der Meißel und Punzen
0
Anzahl der Hämmer
0
Anzahl der Sägen
0
Anzahl der Feilen
0
Anzahl der Holzbohrer
0
Anzahl der Steinbohrer
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl der Führungsbohrer
0
Anzahl der Stufenbohrer
0
Anzahl der Randversenker
0
Anzahl der Lochsägen
0
Anzahl der Kabelschneider
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge
0
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Maulringschlüssel (Zoll)
,
Ringgabelschlüssel (Zoll)
,
Ringmaulschlüssel (Zoll)
,
Knarrenringmaulschlüssel
,
Ratschenmaulschlüssel
,
Ratschenringmaulschlüssel
,
Ringratsche
,
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
,
Ratschenringmaulschlüssel Satz
,
Ratschenringmaulschlüsselsatz
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Ringmaulschlüssel-Sätze
,
Ringschlüssel-Satz
,
Ringschlüsselsatz
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
ringmaulschlüssel (zoll)
Angebote
(54)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
3 Tage
267
pro Satz
Frei Haus
ab € 157,62*
€ 174,63*
Lager 4012
2 Tage
308
pro Satz
€ 4,90*
ab € 156,66*
€ 174,63*
Lager 5417
pro Satz
€ 4,90*
ab € 156,37*
€ 175,57*
Lager 6C8MS
2 Tage
308
pro Satz
Frei Haus
ab € 155,42*
€ 177,71*
Lager 260
6 Tage
311
pro Satz
Frei Haus
ab € 163,01*
€ 181,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 174,63*
€ 207,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 173,04*
€ 205,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 165,61*
€ 197,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 161,90*
€ 192,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 157,62*
€ 187,57
pro Satz
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 10 , 05073270001
Wera
05073270001
€ 13,32*
Zubehör
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 11 , 05073271001
Wera
05073271001
€ 15,86*
Zubehör
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 12 , 05073272001
Wera
05073272001
€ 15,78*
Zubehör
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 13 , 05073273001
Wera
05073273001
€ 15,30*
Zubehör
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 14 , 05073274001
Wera
05073274001
€ 19,83*
Zubehör
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 15 , 05073275001
Wera
05073275001
€ 20,04*
Zubehör
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 16 , 05073276001
Wera
05073276001
€ 20,00*
Zubehör
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 17 , 05073277001
Wera
05073277001
€ 19,62*
Zubehör
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 18 , 05073278001
Wera
05073278001
€ 22,87*
Zubehör
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 19 , 05073279001
Wera
05073279001
€ 22,20*
Zubehör
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 8 , 05073268001
Wera
05073268001
€ 13,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.