Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     920-7032
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-032G-U46
EAN/GTIN:
     00619659102166
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB Stick
Kapazität
32 GB
USB-Version
3.0
Schnittstelle
USB Typ-A
Lesegeschwindigkeit
130 MB/s
Farbe
Schwarz
Länge
22.1 mm
Breite
10.67 mm
Höhe
7.87 mm
Garantie
5 Jahre
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 9,41*
€ 12,53*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,73*
€ 13,03*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 9,90*
€ 13,23*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,83*
€ 14,50*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 10,96*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-256G-U46
€ 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.