Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     CFYXG-34493
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297031
EAN/GTIN:
     04046356167864
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Motorstarter
Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis. Verschleißarmes Schalten.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Art des Motorstarters
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
19.2 V
30 V
Spannungsart zur Betätigung
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie
2.4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V
2.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung
0.18 A
2.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Auslöseklasse
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich
true
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 111,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
€ 6,0493*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
€ 3,0235*
Zubehör
Phoenix Contact
2900746
€ 10,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2900747
€ 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2900753
€ 43,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2900754
€ 49,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2901542
€ 16,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2901545
€ 34,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2901649
€ 33,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2901697
€ 39,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2906240
€ 1,471*
Zubehör
RS Pro
467428
€ 12,4275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.