Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Neusiedler Mondi Color Copy, A4, 300 g/m² Druckerpapier Satin Weiß
Neusiedler Mondi Color Copy, A4, 300 g/m² Druckerpapier Satin Weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-33715
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005114
EAN/GTIN:
     09003974417424
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Mondi Color Copy - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 300 g/m² - 125 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Kopierpapier
Papierformat
DIN A4
Grammatur
300 g/m²
Zertifikat
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Blätter je Packung
125 Blatt
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,72*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,05232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mondi
88007861
€ 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.