Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Twist Line USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 3.2 Gen 1 / USB-C Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-33478
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3539480
EAN/GTIN:
     04034303031238
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Intenso Twist Line USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 3.2 Gen 1 / USB-C Anthrazit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intenso Twist Line - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk Interfacetyp: USB 3.2 Gen 1 / USB-C Speicherkapazität: 32 GB Farbe: Anthrazit Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple macOS 11.x

Intenso Twist Line USB–Flash–Laufwerk 32 GB USB 3.2 Gen 1 / USB–C Anthrazit

Produktbeschreibung:

OTG (On–The–Go)Schnittstelle: Super Speed USB
3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s,
USB–C und USB–A)Max. Datentransferrate: Bis zu
70 MB/sTwist Line – Praktischer USB–Stick mit
dualer SchnittstelleAusgestattet mit zwei Anschlüssen,
USB–A und USB–C, stellt der Intenso USB–Stick
Twist Line die perfekte Datenbrücke zwischen Smartphones /
Tablets mit USB–C Anschluss und Computern, Laptops
oder TVs dar.Der leistungsstarke USB–Stick,
erreicht dank USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle Transferraten
von bis zu 70 MB/s und ermöglicht somit eine schnelle
und komfortable Datenübertragung von Dokumenten,
Musik, Fotos und andere wichtigen Dateien.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
USB–Flash–Laufwerk
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Anthrazit
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 70 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1 / USB–C
Besonderheiten
Aluminiumgehäuse
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple macOS 11.x
Abmessungen und Gewicht
Breite
63 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
9 g

Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB-Stick
Kapazität
32 GB
Schnittstelle
Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s, USB-C und USB-A)
Max. Datentransferrate
Bis zu 70 MB/s
Betriebssystem
Microsoft Windows 8/8.1/10/11, MacOS 10.x und höher
Farbe
anthrazit
Breite
65 mm
Höhe
18 mm
Tiefe
8 mm
Gewicht
9 g
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3539491
€ 16,37*
Zubehör
Intenso
3539490
€ 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.