Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-A12X25 PWM Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF A12x25 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Rot
Noctua NF A12x25 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Rot
Noctua NF A12x25 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Rot
Noctua NF A12x25 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Rot
Noctua NF A12x25 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Rot
Noctua NF A12x25 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Rot
Noctua NF A12x25 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Rot
Artikel-Nr.:
     CFYXG-33182
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A12X25 PWM
EAN/GTIN:
     09010018100396
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der NF-A12x25 ist ein hochoptimierter 120mm Lüfter der nächsten Generation, der dank innovativer aerodynamischer Konstruktionsmaßnahmen neue Bestmarken in Sachen Silent-Kühlleistung setzt. Er kombiniert richtungsweisende Noctua-Technologien wie den AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Rahmen oder Flow Acceleration Channels mit einem beispiellos engen Laufradspalt von nur 0,5mm. Die dafür erforderliche Fertigungspräzision wird durch die Verwendung des neuen Sterrox Flüssigkristallpolymers sowie Metallverstärkungen an der Nabe und Achsaufnahme gewährleistet. Der Konzeption von Noctuas A-Serie entsprechend, handelt es sich beim NF-A12x25 um einen echten Alleskönner, der in sämtlichen Anwendungsbereichen ausgezeichnete Resultate zeigt – ganz gleich, ob es um förderleistungsorientierte Applikationen mit geringem Staudruck wie Gehäusebelüftung oder druckorientierte Szenarien mit hohem Luftwiderstand wie den Einsatz auf Kühlern und Wasserkühlungs-Radiatoren geht. Die 4-Pin PWM Version unterstützt vollautomatische Geschwindigkeitsregelung über PWM Anschlüsse und wird mit einem Low-Noise Adapter ausgeliefert, durch den die Maximalgeschwindigkeit im PWM Betrieb von 2000 auf 1700rpm gesenkt werden kann. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch Noctuas Referenzklasse-Lager SSO2, ein reichhaltiges Zubehör-Paket sowie 6 Jahre Herstellergarantie. Seine überlegene Effizienz, zukunftsweisende Konstruktion und kompromisslose Materialwahl machen den NF-A12x25 zu einem echten Premium-Produkt für allerhöchste Ansprüche.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.68 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
355 g
Design
Produktfarbe
Beige, Rot
Material
Flüssigkristallpolymer (LCP)
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
375 mm
Sonstige Funktionen
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Schrauben enthalten
Ja
Low-noise adaptor (LNA)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
450 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit mit LNA (max)
1700 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22.6 dB
Geräuschpegel mit LNA (max)
18.8 dB
Luftstrom
102.1 m³/h
Luftstrom mit LNA (max)
84.5 m³/h
Maximum Luftdruck
2.34 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.