Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1 B 24 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-30359
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6002370
EAN/GTIN:
     04010886600238
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
* nicht genormt
Weitere Informationen:
Sonstiges
1000 V isoliert
Nein
Gesamtbreite
49 mm
Gesamthöhe
30 mm
Gesamtlänge
320 mm
Gewicht
0,82 lbs
Inhalt (Anzahl Stück)
1
Kopfbreite 1
35 mm
Kopfbreite 2
52 mm
Kopfhöhe 1
15,5 mm
Kopfhöhe 2
9,5 mm
Kröpfhöhe 1
29,5 mm
Material
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung 1
15 Grad
Netto-Gewicht
0,372 kg
Norm
DIN 3113 - Form B, ISO 3318, ISO 7738
Oberfläche
verchromt
REACH
konform
Ringkröpfung
10 Grad
Ring-Profil
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite 1
24 mm
VDE zertifiziert
Nein
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 20
€ 13,82*
Ähnlich
Gedore
1 B 21
€ 14,21*
Ähnlich
Gedore
1 B 23
€ 16,57*
Ähnlich
Gedore
1 B 25
€ 17,46*
Ähnlich
Gedore
1 B 28
€ 21,33*
Ähnlich
Gedore
6001800
€ 12,96*
Ähnlich
Gedore
6002100
€ 15,60*
Ähnlich
Gedore
6002530
€ 18,89*
Ähnlich
Gedore
6002610
€ 18,91*
Ähnlich
PROMAT
4000823693
€ 4,09*
Ähnlich
RS Pro
4953598
€ 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.