Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim NANO USB Stick Store´n´Stay 2.0 16GB 97464


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     212-240076440088
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     97464
EAN/GTIN:
     00023942974642
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Verbatim NANO USB Stick Store´n´Stay 2.0, 16GB 97464
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
VERBATIM
Produktgruppe
Flash Memory
Produkttyp
USB-Sticks
Farbe
schwarz
Speicher-Kapazität
16 GB
Kapazität
16 GB
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3 MB/s
Abmessungen (HxBxT)
7,7 x 14,85 x 17,15mm
Höhe
7.7 mm
Breite
14.85 mm
Tiefe
17.15 mm
Gewicht
2 g
Verpackungshöhe
30 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Paketgewicht
0.01 kg
Bruttogewicht
0,01
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
5.15
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 5,88*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,20*
€ 6,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,30*
€ 6,22*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 6,31*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.