Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
NETGEAR JGS516 Unmanaged Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-30107
Hersteller:
Netgear
Herst.-Nr.:
JGS516-200EUS
EAN/GTIN:
00606449064254
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
SFP Switch
SoHo-Switch
Bringt Gigabit bis zum Schreibtisch
NETGEARs JGS524 Gigabit Switch liefert Ihrem Büro-Netzwerk höchste Geschwindigkeit und Kapazität. Mit einer Bandbreite von bis zu 48 GBit/s erreicht dieser Switch einen Datentransfer von bis zu 2000 MBit/s pro Port. Sein sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis erlaubt es Ihnen, ihn überall einzusetzen. Bringen Sie damit Gigabit direkt bis zu Ihrem Schreibtisch! Durch seine Standardkonformität erlaubt er eine einfache Integration von Geräten mit 10, 100 und 1000 MBit/s. Dieser unmanaged, rack-mountable Switch verfügt über 10/100/1000 Automatic Speed und Full/Half-Duplex Sensing plus Auto Uplink? an jedem Port. Dieser Switch ist besonders geeignet für Anwendungen im Multimedia-Bereich mit sehr großen Datenmengen. Ideal für Arbeitsgruppen, Labs, Außenstellen oder wachsende Büroumgebungen, die hohe Leistung zu einem günstigen Preis suchen.
Besonderheit
Hohe Leistung mit einem sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis ermöglicht den Einsatz bis hin zum Schreibtisch.
Hohe Kapazität
Eine Geschwindigkeit von 1000 MBit/s und eine Switching-Kapazität mit bis zu 48 GBit/s sind besonders geeignet für Anwendungen mit großem Datentransfer über das Netzwerk wie Multimedia- und Video-Applikationen.
Flexibel und benutzerfreundlich
Standard-Konformität sowie Leistungsmerkmale wie Automatic Speed, Duplex Sensing und Auto Uplink machen eine Integration in Ihr Netzwerk sehr einfach. Durch seine kompakte Bauform findet er Platz auf jedem Schreibtisch, er kann aber auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Rackmount-Kit in jeden 19"-Schrank eingebaut werden. Er ist kompatibel mit Windows, Macintosh, Linux und Unix-Betriebssystemen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
CE mark, commercial FCC Part 15 Class A VCCI Class A EN 55022 (CISPR 22), Class A, EN 50082-1, EN 55024 C-Tick
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
309000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1470 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 122 °F
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Datenübertragung
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Sonstige Funktionen
Latenz
20 μs
Abmessungen (BxTxH)
330 x 207 x 43 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Bandbreite
32 Gbit/s
Energiebedarf
100-240VAC/50-60 Hz
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
10 - 95 %
Konnektivität LEDs
Ja
Gewicht (imperial)
3.57 Pfund
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Netzstecker
DC-Anschluss
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch netgear
,
soho switch
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 87,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama Klettband, universell, 1 m, Schwarz
Hama
00020543
€ 2,55*
Zubehör
C2G 10m Cat6 Patch Cable Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
C2G
83412
€ 21,71*
Zubehör
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83370
€ 14,70*
Zubehör
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83388
€ 10,14*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.25m white
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m black
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m blue
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m green
k.A.
€ 2,49*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m orange
k.A.
€ 2,49*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m red
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m white
k.A.
€ 1,72*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m yellow
k.A.
€ 2,48*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m black
k.A.
€ 7,54*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m blue
k.A.
€ 10,52*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m orange
k.A.
€ 10,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.