Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E630 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E630 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29961
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2503-B101
EAN/GTIN:
     04250366832722
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Robust und strapazierfähig.
Entwickelt für schwierige Alltagssituationen
Wenn Sie einen Handwerksbetrieb leiten oder kleine Kinder haben, können Sie gut mit hoher Belastung umgehen. Das Gigaset E630 Schnurlostelefon kann dies ebenfalls. Handwerksausrüstung sowie Kinder stellen Sie ständig vor neue Herausforderungen. Deshalb ist dieses robuste Schnurlostelefon sowohl stoßfest als auch wasser- und staubabweisend.

Einfache und praktische Bedienung
Durch den Vibrations- und Blinkalarm bemerken Sie auch in lauten Umgebungen jeden eingehenden Anruf. Das praktische Mobilteil mit leicht zu bedienender seitlicher Lautstärketaste macht jedes Gespräch angenehm. Dieses Festnetztelefon bietet hervorragende Klangqualität. Falls Sie einmal einen Anruf verpassen, informiert Sie die Nachrichtentaste.

Mit nützlichen Funktionen erweitert
Sie können das Telefonprofil an leise und laute Umgebungen anpassen. Mit der vereinfachten Anrufannahme können Anrufe auch mit schmutzigen oder klebrigen Händen angenommen werden. Einfache Navigation durch klare Menüs, ein beleuchtetes Tastenfeld und ein TFT-Farbdisplay ermöglichen einfache Suche im Telefonbuch mit bis zu 200 Kontakten.

Halten Sie das Gespräch am Laufen
Erledigen Sie während eines Gesprächs noch andere Aufgaben. Die erweiterte Freisprechfunktion lässt Sie während des Gesprächs weiterarbeiten. Mit einer Sprechzeit von 14 Stunden lässt Sie das Gigaset E630 nicht im Stich. Durch die Standby-Zeit von 300 Stunden können Sie das Mobilteil während der Arbeit immer griffbereit halten.

ECO DECT: Strahlungsfrei
Die energieeffiziente Stromversorgung des Gigaset E630 reduziert die Belastung für die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Wie alle Gigaset Schnurlostelefone variiert die Sendeleistung abhängig vom Abstand des Mobilteils zur Basisstation. Durch Aktivierung des ECO Modus können Sie die Sendeleistung der Basisstation des Gigaset E630 um 80 % reduzieren. Zudem schaltet der strahlungsfreie ECO Modus Plus die Sendeleistung komplett ab, wenn sich Ihr Telefon im Ruhezustand befindet.

Erreichbarkeit auch unterwegs
Wenn Ihnen ein Telefon in jedem Raum das Leben erleichtert, warum erweitern Sie Ihr Gigaset E630 Schnurlostelefon dann nicht mit zusätzlichen Mobilteilen? Mit dem Gigaset E630HX sind Sie zuhause überall und in hervorragender Klangqualität erreichbar. Das Gigaset E630 kann ganz einfach auf bis zu sechs Mobilteile erweitert werden.

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Wenn Sie im Stress sind, können Sie nicht immer jeden Anruf annehmen. Aber keine Sorge – das Gigaset E630A GO mit integriertem Anrufbeantworter bietet 55 Minuten Aufnahmezeit. Neue Anrufe werden angezeigt, und Benachrichtigungen können als SMS an eine externe Nummer weitergeleitet werden. Sie können sogar Ihre angenommenen Anrufe aufnehmen.

Gigaset E630 erhält neues HTV-Life®-Prüfzeichen!
Das htv-life®-prüfzeichen (Urkunden-Nr. 002-015) schafft für Kunden und Verbraucher ein objektives Entscheidungskriterium, anhand dessen Sie die Möglichkeit haben Ihre Kaufentscheidung mit gutem Gewissen zu treffen: Produkte mit dem HTV-Life®-Prüfzeichen haben „keine geplanten lebensdauerbegrenzenden Sollbruchstellen“, ganz so, wie Sie es von den Premiumprodukten von Gigaset „Made in Germany“ erwarten können.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
DECT Telefon
Drahtlose Verbindung
Ja
Plug
Ja
Headset
2,5 mm
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1,8 Zoll
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
6 Zeilen
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Bernstein
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Anrufer-Identifikation
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anruftimer
Ja
Abmessungen Basis (BxTxH)
117 x 115 x 47 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
154 x 52 x 30 mm
Batterieladeanzeige
Ja
Typ
DECT-Telefon
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
500 m
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
20
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Kalender
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
300 h
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 124,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.