Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter 150855 SME-8-K-LED-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29475
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150855
EAN/GTIN:
     04052568010409
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter 150855 SME-8-K-LED-24

SME-8-K-LED-24 SME-8-K-LED-24 150855 Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Sonstiges
Bauform
für T-Nut
Entspricht Norm
EN 60947-5-2
Zulassung
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Messprinzip
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur
-40 bis 60 GC
Schaltausgang
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion
Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes
± 0,1 mm
Einschaltzeit
<= 0,5 ms MS
Ausschaltzeit
0,03 MS
Max. Schaltfrequenz
800 HZ
Max. Ausgangsstrom
500 MA
Max. Schaltleistung AC
10,0 VA
Max. Schaltleistung DC
10,00 W
Spannungsfall
0 V
Kurzschlussfestigkeit
nein
Überlastfestigkeit
nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich AC
12 bis 30 V
Betriebsspannungsbereich DC
12 bis 30 V
Verpolungsschutz
nein
Elektrischer Anschluss
3-adrig, Kabel
Abgangsrichtung Anschluss
längs
Kabellänge
2,5 M
Werkstoff Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Befestigungsart
geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar
Anziehdrehmoment
0,2 NM
Produktgewicht
30,0 G
Werkstoff Gehäuse
PC, PET, hochlegierter Stahl rostfrei, Epoxidharz
Schaltzustandsanzeige
LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung
-5 bis 60 GC
Schutzart
IP65, IP67
Isolationsspannung
50 V
Stoßspannungsfestigkeit
0,8 KV
Verschmutzungsgrad
3
Produktgewicht
0,037 KG
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,7071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,6952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,3307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.