Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1993 U-20 Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29469
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1436686
EAN/GTIN:
     04010886805558
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung
Rückschwenkwinkel 6°
Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Sonstiges
1000 V isoliert
Nein
Antriebsvierkant
12,5 mm
1/2 Inch
Anzahl Zähne
60
Arretierungs-Art
Kugelarretierung
Druckknopfauslösung
Ja
Gesamtbreite
40 mm
Gesamthöhe
38 mm
Gesamtlänge
275 mm
Griffmaterial
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück)
1
Knarrenkopfhöhe
37,5 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht
0,536 kg
Norm
DIN 3122, ISO 3315
Oberfläche
verchromt
REACH
konform
Rückschwenkwinkel
6 Grad
Umschalt-Art
Umschalthebel
VDE zertifiziert
Nein
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0122-192
€ 119,51*
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0122-193
€ 188,28*
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0288-30
€ 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.