Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
METZ CONNECT 142M2X15050 SENSORKABEL, 8 POS M12-ST./RJ45-ST., 5M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-28556
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
142M2X15050
EAN/GTIN:
04250184158417
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial:
16.4 ft
Kabellänge - Metrisch:
5 m
Produktpalette:
-
Steckverbinder Typ A:
M12-Stecker
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2022)
Anzahl der Positionen:
8 Positionen
Steckverbinder Typ B:
RJ45-Stecker
RoHS konform: Ja
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabeltyp
SF/UTP
Flammwidrig
nach EN 60332-3-24
Pinbelegung
1:1
Länge
5.00 m
Mantel-Farbe
grün
Kategorie
6A (IEC)
AWG-Querschnitt
26
Knickschutztülle
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion
4x2
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
Rasthebelschutz
false
Schutzart (IP)
IP65
Schleppkettentauglich
false
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2
Kunststoff
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
true
Ölbeständig nach EN 60811-404
true
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
AS-i-Patchkabel
,
ASI-Patchkabel
,
Alarmkabel
,
Datenkabel
,
Datenleitung
,
Datenübertragungskabel
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Cat6
,
Kat6
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
RJ45 Steckverbinder
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Western stecker
,
Westernstecker
,
westernstecker rj45
,
as-i kabel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 40,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leiterplattenbuchse M12, X-kodiert, 8-polig, IP67, Rückwandmontage
Metz Connect
MMT371A3B5
€ 27,29*
Zubehör
M12 Buchse, X-kodiert, IP67, Cat.6A, Ø 6-9,7 mm, feldkonfektionierbar, gerade
Metz Connect
MMF881A315
€ 22,53*
Zubehör
M12 Buchse, X-kodiert, IP67, Cat.6A, Ø 6-9,7 mm, feldkonfektionierbar, mit Flansch
Metz Connect
MMF881A315-0001
€ 22,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.