|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-27930 Herst.-Nr.: CP141.201 EAN/GTIN: 04033657141204 |
| |
|
|  |  |
 | 5er Pack Colompac Versandkarton CP141.201 Wellpappe DIN A4 Braun Innenmaße: 30,4 x 13-22 x 21,6 cm (B x H x T) Außenmaße: 31,2 x 14-22,4 x 22,3 cm (B x H x T) Verwendung für Papierformat: DIN A4 mit Selbstklebung mit Aufreißhilfe Werkstoff: Kraftliner Wellpappe Farbe: braun "Verschieden groß aber immer schnell" - der höhenvariable Blitzbodenkarton. Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden. Lässt sich einfach an die Höhe des Packgutes anpassen. Sicherheit und Stabilität durch den überlappenden, doppelten Boden - Material: Wellpappe
- Verschlusstechnik: mit Selbstklebung
- Verwendung für Papierformat: DIN A4
- Kategorie: Versandkarton
- Beschriftungsfeld vorhanden: Nein
- Aufreißhilfe vorhanden: Ja
- wieder verschließbar: Nein
- Kantenschutz vorhanden: Nein
- Masse (Gewicht): 186 g
- Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
- Forest Stewardship Council (FSC): Ja
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Verpackungsbox |  | Empfohlene Anwendungen | Lieferung |  | Material | Karton |  | Produktfarbe | Braun |  | Form | Rechteck |  | Selbstklebender Verschluss | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |  | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 312 mm |  | Tiefe | 223 mm |  | Innenmaße (B x T x H) | 304 x 216 x 220 mm |  | Höhe | 224 mm |  | Gewicht | 186 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |