Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KB20-PP Linearkugellager Innen-Durchmesser: 20 mm Außen-Durchmesser: 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-26933
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KB20-PP
EAN/GTIN:
     04012802419948
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA KB20-PP Linearkugellager Innen-Durchmesser: 20 mm Außen-Durchmesser: 32 mm

Linear - Kugellager KB20-PP

erstbefettet, beidseitig abgedichtet, nachschmierbar

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 32 mm · Bohrungs-Ø: 32 mm · Innen-Durchmesser: 20 mm · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Tragezahl dyn. Radial: 1570 N · Tragezahl stat. Radial: 1230 N · Weitere technische Daten: erstbefettet, beidseitig abgedichtet, nachschmierbar

Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Produktabmessung, Ø
20 mm
Produktabmessung, Länge
45 mm
Produktabmessung, Breite
20 mm
Innen-Durchmesser
20 mm
Bohrungs-Ø
32 mm
Tragezahl dyn. Radial
1570 N
Außen-Durchmesser
32 mm
Tragezahl stat. Radial
1230 N
Produkt-Art
Linearkugellager
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EWELLIX SKF
10146371
€ 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.