Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

imperial Radio DABMAN 30 DAB+ UKW Retro Design hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DigitalBox DABMAN 30 Uhr Analog Holz
DigitalBox DABMAN 30 Uhr Analog Holz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-2678
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-130-00
EAN/GTIN:
     04260066621304
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio
Der DABMAN 30 ist ein moderner digitaler Hörfunkempfänger in zeitlosem Retro-Design. Hinter der 70er-Jahre-Optik des DABMAN 30 verbirgt sich modernste Radiotechnik. Der Rundfunkempfänger kombiniert ein klassisches FM Radio mit den Vorzügen eines modernen Digitalradiogerätes. Der glasklare Stereosound bietet Klangvergnügen pur - egal ob man seinem Lieblings-UKW-Sender oder einer DAB+ Station lauscht. Neben klassischen Features wie Weckfunktion und automatischer Sendersuche kann man mit dem DABMAN 30 auch die Vorzüge des Digitalradios, wie beispielsweise den auf dem Matrixdisplay dargestellten Radiotext, nutzen. Jetzt kaufen
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Radio
Farbe
hellbraun
Radiotuner
DAB+, FM
Gesamtleistung
5 Watt
Gewicht
1,11 kg
Frequenzbereich DAB+
174,928 - 239,072 MHz
Frequenzbereich FM
87,5 - 108 MHz
Antenne
UKW Teleskopantenne, schraubbare DAB+ Antenne
Senderspeicher DAB+
10
Senderspeicher FM
10
Displaygröße Zoll
2,75 Zoll
Displaygröße cm
7 cm
Audio IN / AUX IN
1
Umgebungstemperatur
5 - 35 °C
Nennspannung
240 V
Frequenz
50 Hz
Netzteil
12V1A
Zusatzfunktionen
Wecker, Display mit Hintergrundbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.