Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T48U VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink SIP-T48U IP-Telefon Grau LED WLAN
Yealink SIP-T48U IP-Telefon Grau LED WLAN
Yealink SIP-T48U IP-Telefon Grau LED WLAN
Yealink SIP-T48U IP-Telefon Grau LED WLAN
Artikel-Nr.:
     CFYXG-2607
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301204
EAN/GTIN:
     06938818304321
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Yealink SIP-T48U - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2, SRTP - 16 Zeilen - Classic Gray
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Expansionmodulesupport
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, SRTP, TLS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
AGC, AJB, AMR-WB, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab, VAD, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Tastatur Anzahl der Tasten
29
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LED
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
16
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
185 mm
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 181,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300001
€ 22,57*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300037
€ 61,80*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300036
€ 78,12*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300061
€ 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.