Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z943SE0, Kochgeschirr-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z943SE0, Kochgeschirr-Set
Z943SE0, Kochgeschirr-Set
Artikel-Nr.:
     CFYXG-24803
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z943SE0
EAN/GTIN:
     04242004246763
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Induktionsgeeignet Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeignet Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben); 1,9 l Fassungsvermögen mit Glas deckel Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand); 3,6 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 22 (Boden) / 26 cm (Pfannenrand), mit Antihaftbeschichtung
Weitere Informationen:
Merkmale
Bratpfanne(n)
Ja
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
220 °C
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Lieferumfang
Anzahl Kochtöpfe
2 Stück(e)
Anzahl Pfannen
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Topf Kapazität
3.6 l
Topf 2 Kapazität
1.9 l
Topfdurchmesser
180 mm
Durchmesser Topf 2
140 mm
Durchmesser Bratpfanne
220 mm
Weitere Suchbegriffe: kochtopf-set
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.