Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo SMT-8-Serie 574335 Magnetoresistiv Pneumatischer Positionsdetektor Schließer mit LED Anzeige, 24V dc, IP65, IP68,
Festo SMT-8-Serie 574335 Magnetoresistiv Pneumatischer Positionsdetektor Schließer mit LED Anzeige, 24V dc, IP65, IP68,
Festo SMT-8-Serie 574335 Magnetoresistiv Pneumatischer Positionsdetektor Schließer mit LED Anzeige, 24V dc, IP65, IP68,
Artikel-Nr.:
     CFYXG-23502
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574335
EAN/GTIN:
     04052568103101
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Festo SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE Näherungsschalter

Näherungsschalter SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE magnetisch, kontaktlos, für T-Nut. Bauform=für T-Nut, Basierend auf Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Besondere Eigenschaften=ölbeständig

Weitere Informationen:
Sonstiges
Bauform
für T-Nut
Basierend auf Norm
EN 60947-5-2
Zulassung
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen
KC-EMV
Besondere Eigenschaften
ölbeständig
Werkstoffhinweis
Halogenfrei, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Messgröße
Position
Messprinzip
magnetoresistiv
Umgebungstemperatur
-40 bis 85 GC
Wiederholgenauigkeit
0,2 MM
Schaltausgang
PNP
Schaltelementfunktion
Schließer
Einschaltzeit
<= 1,3 ms MS
Ausschaltzeit
<= 1,4 ms MS
Max. Schaltfrequenz
180 HZ
Max. Ausgangsstrom
100 MA
Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen
100 MA
Max. Schaltleistung DC
2,8 W
Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen
2,8 W
Spannungsfall
< 1,5 V V
Kurzschlussfestigkeit
ja
Überlastfestigkeit
vorhanden
Bemessungsbetriebsspannung DC
24 V
Betriebsspannungsbereich DC
5 bis 30 V
Verpolungsschutz
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern
3
Abgangsrichtung Anschluss
längs
Prüfbedingungen Leitung
Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm, Prüfbedingungen auf Anfrage, Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Kabellänge
2,5 M
Leitungseigenschaft
Schleppkette+Roboter
Farbe Kabelmantel
grau
Werkstoff Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Befestigungsart
von oben in Nut einsetzbar, festgeschraubt
Max. Anziehdrehmoment
0,6 NM
Einbaulage
beliebig
Produktgewicht
29,1 G
Farbe Gehäuse
schwarz
Werkstoff Gehäuse
hochlegierter Stahl rostfrei, PA-verstärkt
Schaltzustandsanzeige
LED gelb
Funktionsreserveanzeige
LED orange
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung
-20 bis 85 GC
Schutzart
IP65, IP68, IP69K
Produktgewicht
0,033 KG
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.