Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 Buds MS - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CFYXG-23037
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     20797-999-889
EAN/GTIN:
     05706991026603
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Jabra Evolve2 Buds MS - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Adapter USB-C via Bluetooth - Geräuschisolierung - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams

Das wichtige Angebotsgespräch von der Küche aus führen. Ein Telefonat im Co-Working-Space entgegennehmen. Die Statusmeetings während des täglichen Gassigehens mit dem Hund erledigen. Mit der richtigen Ausstattung kannst du von überall aus arbeiten.
Die Evolve2 Buds sind flexibel, kompakt und unglaublich praktisch. Damit hast du dein Büro unterwegs immer mit dabei, auch wenn dein eigentliches Büro gerade nicht in deiner Nähe ist. Diese kompakten In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer bieten dir alles, was du brauchst, um auch unterwegs zu arbeiten. So kannst du das Beste aus deiner Arbeit herausholen.

  • Perfekt für hybrides Arbeiten
    Das wichtige Angebotsgespräch von der Küche aus führen. Ein Telefonat im Co-Working-Space entgegennehmen. Die Statusmeetings während des täglichen Gassigehens mit dem Hund erledigen. Mit der richtigen Ausstattung kannst du von überall aus arbeiten. Die Evolve2 Buds sind flexibel, kompakt und unglaublich praktisch. Damit hast du dein Büro unterwegs immer mit dabei, auch wenn dein eigentliches Büro gerade nicht in deiner Nähe ist. Diese kompakten In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer bieten dir alles, was du brauchst, um auch unterwegs zu arbeiten. So kannst du das Beste aus deiner Arbeit herausholen.
  • Immer erreichbar
    Du nimmst gerade über deinen Laptop am Montagmorgen-Meeting teil, als dein Mobiltelefon klingelt. Den Anruf ignorieren? Das Team-Meeting verlassen? Dank Advanced Bluetooth Multipoint musst du dich nicht entscheiden. Nutze deine Earbuds für alle Anrufe und bleibe mit deinem Laptop und deinem Smartphone verbunden. Du erhältst eine praktische Benachrichtigung, wenn ein Anruf auf deinem Mobiltelefon eingeht, während du mit deinem Laptop an einem Meeting teilnimmst. So kannst du jederzeit hin- und herwechseln.
  • Entdecke die passenden Earbuds für UC
    Nicht alle Earbuds sind gleich. Wusstest du, dass einige von ihnen - wie beispielsweise die Evolve2 Buds - für Apps wie Google Meet, Microsoft Teams und Zoom zertifiziert sind?
  • Auch unterwegs in Verbindung bleiben
    Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft tut immer gut. Doch was ist mit deinen Anrufen? Aus diesem Grund haben wir Jabra MultiSensor Voice entwickelt. Es klingt vielleicht kompliziert, aber alles, was du wirklich wissen musst, ist, dass dir viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, von wo aus du den nächsten Anruf entgegennehmen kannst.
  • Zuverlässig verbunden
    Unterschätze nicht die Leistung des hochwertigen plug-and-play-fähigen USB-Adapters, der im Lieferumfang der Evolve2 Buds enthalten ist. Stell dir vor, wie produktiv du arbeiten kannst, wenn du nicht mehr alle fünf Minuten sagen musst: "Einen Moment bitte, es gibt Unterbrechungen". Ganz zu schweigen von der zusätzlichen Bewegungsfreiheit, die du genießt, weil du dich nicht mehr innerhalb von zwei Metern um deinen Laptop herum aufhalten musst ... Noch einen Kaffee gefällig?
  • Klein und formvollendet
    Wir nutzen unsere umfangreiche Datenbank mit 62.000 Ohrscans und unsere einzigartigen statistischen Modellierungsmethoden, um ultra-kompakte Earbuds zu designen und sie passgenau für dich zu machen. Bei den Evolve2 Earbuds ist das genauso. Und tatsächlich sind dies unsere bisher kleinsten In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer. Nur für den Fall, dass der Büro-Headset-Look nicht das Richtige für dich ist.
  • Halten mit dir und deinen Anforderungen mit
    Wenn du unterwegs von einem Anruf zum nächsten wechselst und dir nirgendwo eine Stromversorgung zur Verfügung steht, würden das die meisten Earbuds nicht mitmachen. Aber die meisten In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer wurden auch nicht speziell für das hybride Arbeiten entwickelt.
  • Konzentriert arbeiten
    Homeoffice während der Schulferien, arbeiten in Co-Working-Spaces oder in der Abflughalle am Flughafen. Die Orte, an denen du arbeiten musst, sind oft lärmintensiv. Die überzeugende Kombination aus passgenauem, geräuschisolierendem Sitz und aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) hilft dir dabei, einen ruhigen Moment zu finden, wann (und wo) immer du ihn brauchst.
  • Wichtiges jederzeit hören
    Kaffeebestellungen, Durchsagen oder Kinder mit einer kurzen Zwischenfrage - es gibt immer wieder Dinge, die du hören musst. Mit der HearThrough-Funktion kannst du sicherstellen, dass dies immer der Fall ist.
  • Bietet aktiven Gehörschutz
    Wenn du viel telefonierst, musst du dein Gehör schützen. Wir sind Teil eines Unternehmens, das Technologielösungen für Endverbraucher:innen, professionelle Nutzer:innen und für medizinische Zwecke entwickelt. Du kannst uns also vertrauen, wenn es um Gehörschutz geht.
  • Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit, 33 Stunden in Verbindung mit dem Ladecase
    Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit, 33 Stunden in Verbindung mit dem Ladecase.
  • Der USB-Adapter ermöglicht beste Soundqualität und zuverlässige Bluetooth-Verbindung
    Der USB-Adapter ermöglicht beste Soundqualität und zuverlässige Bluetooth-Verbindung.
  • Bis zu 8 Stunden Akku, 33 Stunden in Verbindung mit dem Ladecase und der Schnellladefunktion
    Bis zu 8 Stunden Akku, 33 Stunden in Verbindung mit dem Ladecase und der Schnellladefunktion.

  • Immer erreichbar
  • Auch unterwegs in Verbindung bleiben
  • Halten mit dir und deinen Anforderungen mit
  • Konzentriert arbeiten

Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-C via Bluetooth
Gehäusematerial
Silikongummi, PC/ABS, vergoldetes Metall, µm-Emailliert
Merkmale
Kabelloses Auto-Pairing, Schnellladefunktion, Stereo-/Mono-Modus, aktiver In-Ear-Druckausgleich, einfaches Koppeln
Max. Betriebsabstand
20 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1.9 cm x 1.8 cm x 1.6 cm / 5.4 g ¦ Ladekoffer: 7.5 cm x 2.8 cm x 3.8 cm / 52 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Windschutz, IP57
Material Ohrpolster
Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 3 Paar EarGels, induktives Ladepad, Jabra Link 390c USB-Adapter, USB-A auf USB-C Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Enthaltene Software
Jabra Sound+
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 30 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen - - drahtloses Laden
Standby-Zeit
292 Tage
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 33 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 10 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 8 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachführung, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, HearThrough, Jabra MultiSensor Voice, Personalisierte Sound-Technologie, digitale Signalverarbeitung, Apple MFI
Empfindlichkeit
98 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
HD Voice
Geräuschdämmung
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adjustable noise cancellation
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Audio-Ausgabedetails
Kommunikation - 80 - 8000 ¦ Multimedia - 20 - 20000
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Sprachsteuerung
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
13.7 cm
Tracking
Sensoren
Gehörknochen-Sensor, Voice Pickup Unit (VPU), In-Ohr-Erkennungssensor
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Batteriestandsanzeige
Frequenzgang
80 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
6
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 249,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,54*
€ 294,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.