Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111700 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53111700 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP 53111700 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CFYXG-22687
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111700
EAN/GTIN:
     04044773174656
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® BS-M, Kunststoffkabelverschraubung mit Biege- und Knickschutz, zur Sicherung flexibler Kabel, für bewegliche Maschinenteile
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Herstellerfarbe
Schwarz (RAL 9005)
Halogenfrei
Nein
Schutzart
IP68 (bis 5 bar)
Außengewinde
M12
Gehäuse-Besonderheiten
mit Biegeschutzspirale
Material
Polyamid
Herst.-Teilenr.
53111700
Typ (Hersteller-Typ)
SKINTOP® BS-M 12 x 1.5
Klemm-Ø (max.)
7 mm
Klemm-Ø (min.)
3.5 mm
Gewinde-Länge
8 mm
Schlüsselweite (metrisch)
15 mm
RoHS-konform
Ja
Temperatur (max.)
+100 °C
Temperatur (min.)
-20 °C
Produkt-Art
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,69623*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69623*
€ 0,82851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58623*
€ 0,69761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57623*
€ 0,68571
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,53623*
€ 0,63811
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119000
€ 0,0973*
Zubehör
Lapp Kabel
53119100
€ 0,09555*
Zubehör
Weidmüller
1900000000
€ 50,47*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260.
€ 109,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.