Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

608ZZ NTN Miniatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Miniaturlager 608ZZ
SNR Miniaturlager 608ZZ
SNR Miniaturlager 608ZZ
SNR Miniaturlager 608ZZ
Artikel-Nr.:
     CFYXG-2266
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     608ZZ
EAN/GTIN:
     03413520430832
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Weitere Informationen:
Sonstiges
Baureihe
60
Kurzzeichen
608
Dichtung
ZZ
Wälzkörperanordnung
einreihig
Innen-Ø
8
Außen-Ø
22
Breite
7
Herstellerartikelgruppe
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d
8.000 mm
Aussendurchmesser D
22.000 mm
Breite B
7.000 mm
Lagerluft
Normale Lagerluft
Bohrung
Zylindrische Bohrung
Abmessung
metrisch
Dichtungen
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz
2Z/ZZ/2ZR
Temperatur von
-20
Temperatur bis
110
Norm
DIN 625
Ringnut
nein
Grenzdrehzahl (Fett)
34000
Weitere Suchbegriffe: din 625
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
608-2Z
€ 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.