Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mondi CC310 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Mondi CC310 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     1682-110269701
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005098
EAN/GTIN:
     09003974411972
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Mondi Color Copy - Weiß - A3 (297 x 420 mm) - 100 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Kopierpapier
Papierformat
DIN A3
Grammatur
100 g/m²
Zertifikat
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Blätter je Packung
500 Blatt
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
17
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,96*
€ 19,81*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 13,87*
€ 19,81*
2 Tage
35
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,96*
€ 19,82*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,38*
€ 21,11*
3 Tage
288
8
pro Packung
€ 8,95*
ab € 14,12*
€ 22,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02792* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1822C
€ 17,30*
Ähnlich
Mondi
EB03
€ 0,1728*
Ähnlich
Papyrus
88008655
€ 18,69*
Ähnlich
Mondi
8687YK80B
€ 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.