Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
Harting 24020050010 unmanaged Switch Ha-VIS eCon 2050B-A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-21612
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
24020050010
EAN/GTIN:
05713140147188
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SoHo-Switch
soho switch
5 Port Ethernet RJ45 Unmanaged Plug & Play Ethernet switches for DIN rail assembly in control cabinets Commercial temp.: 0°C ... +55°C
Weitere Informationen:
Sonstiges
Portanzahl
5 Port
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports
5
Montageart
Hutschiene
Layer 2
Ja
Managebar
Nein
Schutzart (IP)
IP30
Höhe
113.5 mm
Breite
46.5 mm
Tiefe
27.3 mm
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 94,1558*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,1558*
€ 112,0454
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,7658*
€ 111,5813
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,3532*
€ 109,90031
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,9132*
€ 97,47671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,0632*
€ 96,46521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,5532*
€ 88,71831
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARTING Ethernetkabel Cat.5, 0.5m, Grün Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B offenes Ende, PVC
Harting
09470600023
€ 14,46*
Zubehör
HARTING Ethernetkabel Cat.5, 3m, Grün Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B RJ45, PVC
Harting
09457711125
€ 35,85*
Zubehör
HARTING Ethernetkabel Cat.6, 10m, Grün Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B RJ45, PVC
Harting
09457511551
€ 73,09*
Zubehör
HARTING Ethernetkabel Cat.6, 5m, Gelb Patchkabel, A RJ45 SF/UTP Stecker, B RJ45, PUR
Harting
09474747115
€ 21,73*
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
€ 104,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.