Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Verbundanker RM II Set-R-16x185/30 8.8 fvz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-20743
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552098
EAN/GTIN:
     04048962357066
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Verbundanker-Patrone
RM II Set-R-16x185/30 8.8 fvz.

Verbundanker-System für die Befestigung von Leitplanken

Vorteile:
  • Speziell für die Verankerung von Stahlschutzplanken und Schutzplanken Super-Rail System geprüfte Befestigungssets
  • Bohrlochreinigung nur mit Druckluft (kein bürsten)
  • Montage in hammer- oder diamantgebohrten Löchern
Funktionsweise:
  • Die 2K-Mörtelpatrone RM II enthält styrolfreies, schnell abbindendes Vinylesterharz und Härter
  • Die Ankerstange RG M wird mit einem Bohrhammer und dem zugehörigen Setzwerzeug drehend-schlagend gesetzt. 
  • Beim Setzvorgang zerstört die Dachschräge der RG M die Patrone, durchmischt und aktiviert den Mörtel. 
  • Der Mörtel verklebt die Ankerstange vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab.
Weitere Informationen:
Sonstiges
GHS
GHS09
Gefahrenhinweis
EUH208 Enthält Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Verankerungstiefe
125
Schlüsselweite
12
Bohrerdurchmesser
18
Material
Stahl
Oberfläche
hochkorrosionsbeständig
Auswertungsgruppe
Befestigungstechnik
Dicke des Anbauteils max.
30
Gefahrstoff
GHS09

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klebeanker fischer, klebeanker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,033*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,033*
€ 11,93927
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.