Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Sterillium® pure Überkopfflasche CleanSafe Desinfektionsmittelflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-20623
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     981578
EAN/GTIN:
     04031678077915
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender

Sterillium® pure CleanSafe

Das Hände-Desinfektionsmittel Sterillium® pure von Hartmann enthält keine Parfüm- oder Farbstoffe und ist frei von remanenten Wirkstoffen. Neben einem breiten Wirkspektrum zeichnet sich das Handdesinfektionsmittel durch eine sehr gute Hautverträglichkeit sowie eine hohe Anwenderakzeptanz aus. Die Überkopfflasche mit vormontierter Dosierpumpe ist für das Spender-System CleanSafe vorgesehen.

Produktinformationen zu Sterillium® pure

  • Überkopfflasche für CleanSafe Spender
  • 1000 ml Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis
  • Geeignet zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion
  • Farbstoff- und parfümfrei
  • Frei von remanenten Stoffen
  • Gut für Verwender mit empfindlicher Haut geeignet
  • Vormontierte Dosierpumpe zum Einmalgebrauch - Reinigung entfällt
  • 1,1 ml Hub
  • Kollabierbare CleanSafe Flasche
  • CleanTip Technologie zur Vermeidung von Tropfenbildung bei der Produktentnahme
  • Biozid-Produkt BAuA-Nr. N-69083

Verwenden Sie das Desinfektionsmittel vorsichtig. Lesen Sie vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation.

Wirksamkeit von Sterillium® pure
  • Bakterizid
  • Levurozid
  • Tuberkulozid
  • Mykobakterizid
  • Begrenzt viruzid
  • Begrenzt viruzid PLUS
  • Wirksam gegenüber Noroviren in 15 Sekunden

Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.


Weitere Informationen:
Sonstiges
GHS
GHS02, GHS07
GHSSIGNAL
A
Gefahrenhinweis(e)
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt
1 L
Gefahrstoff
GHS02, GHS07
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,10*
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,12* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bode Chemie
BH981445
€ 26,46*
Zubehör
Söhngen
1012157
€ 75,09*
Zubehör
Hartmann
981686
€ 9,52*
Zubehör
Hartmann
981453
€ 12,42*
Zubehör
Schülke & Mayr
70002057
€ 27,10*
Zubehör
Schülke & Mayr
125213
€ 12,82*
Zubehör
Hartmann
981454
€ 12,04*
Zubehör
Hartmann Group
981609
€ 12,17*
Zubehör
Hartmann Group
981603
€ 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.