Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset CL660HX Duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Duo Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CFYXG-20547
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H2862-B101
EAN/GTIN:
     04250366853857
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schöner kommunizieren – mit dem Gigaset CL660HX.
Für alle, die in Sachen Optik und Funktionalität keinen Kompromiss eingehen wollen: das schnurlose Telefon Gigaset CL660HX. Bestens ausgestattet für die Zukunft des Telefonierens dank Anschlussmöglichkeit an alle Router auf DECT-Basis, z. B. die FRITZ!Box oder den Telekom Speedport. Darüber hinaus überzeugt das Gigaset CL660HX durch seine hochwertige, flächenbündige Verarbeitung.

Überzeugt in Optik und Handhabung. So muss Telefonieren sein.
Die flächenbündigen Tasten unterstreichen die Hochwertigkeit des Telefons. Die rahmenlose beleuchtete Tastatur sorgt für optimalen Bedienkomfort. Edles Anthrazit verleiht dem Schnurlostelefon eine ganz besondere Eleganz. Der neu gestaltete Navi-Key und das hochauflösende große Display fügen sich perfekt in den modernen Look ein und machen das Gigaset CL660HX zu einem echten Hingucker.

Klingt nach Zukunft, klingt brillant.
Ein Telefon für alle: das Universal-Mobilteil CL660HX ist für alle gängigen Internetrouter geeignet, z. B. für die FRITZ!Box, den Telekom Speedport und viele weitere Modelle. Sie nutzen somit automatisch modernste Internettelefonie und kommen mit dem CL660HX in den Genuss von natürlich klingender Audio-Qualität in HD-Voice. Zudem stehen Ihnen zahlreiche Komfortfunktionen zur Verfügung: ein Router-interner Anrufbeantworter, Zugriff auf das Telefonbuch des Routers sowie Wahllisten eingehender, ausgehender und verpasster Anrufe.


Jetzt wird‘s persönlich. Mit eigenen Familienfotos und Klingeltönen.
Das CL660HX Schnurlos-Telefon lässt sich mit individuellen Klingeltönen, eigenen Fotos und Bildschirmschonern ganz einfach zu Ihrem persönlichen Telefon machen. Auch eine Anrufanzeige mit dem Bild Ihres Gesprächspartners ist möglich, wenn Sie den Kontakt im Adressbuch mit einem Bild abgespeichert haben. Personalisieren Sie Ihr CL660HX ganz einfach mit der kostenlosen Gigaset QuickSync Software, die Sie für Ihren PC oder Mac hier herunterladen können.

Kontakte verwalten? Mit dem CL660HX kein Problem.
Managen Sie alle Ihre Kontakte mit der Gigaset QuickSync Software so einfach wie noch nie! Das umfangreiche Adressbuch des CL660HX bietet Platz für bis zu 400 Einträge mit jeweils drei Rufnummern. Diese können schnell von Ihrem PC oder Mac aus synchronisiert werden – ganz schnell über Micro-USB und mit den Adressbüchern von MS Outlook, Windows oder der Google-Cloud. Auch das Synchronisieren von Kontakten mit Bild ist möglich. Genauso praktisch: VIP-Rufnummern und die Geburtstagserinnerungsfunktion für besonders wichtige Menschen und Anlässe.


Auf den ersten Blick schön, auf den zweiten schön praktisch.
Das Gigaset CL660HX überzeugt durch sein Design und seine umfangreiche Ausstattung. Angefangen beim großen kontrastreichen TFT-Farbdisplay (50 x 38 mm), das selbst bei schlechtem Licht beste Lesbarkeit garantiert. Praktische Funktionen wie die Datums-, Uhrzeit-, Nachrichten-, Gesprächsdauer- und Akkuladeanzeige machen das Telefon zudem besonders benutzerfreundlich.

Angenehm, wenn ein Telefon auch mal für Ruhe sorgt.
Unerwünschte Anrufe können Sie ganz einfach mit der zeitgesteuerten Klingelton-Abschaltung generell oder für ausgewählte Nummern verhindern. Schalten Sie z. B. Ihr CL660HX auf stumm, wenn Ihr Baby, Ihre Kinder oder Sie schlafen und ungestört sein wollen. Anrufe werden zwar auf dem Display angezeigt, der Klingelton ist jedoch ausgeschaltet. Mit der Funktion „Ruhe vor anonymen Anrufern“ lassen sich Anrufe ohne Rufnummernanzeige ablehnen oder auf stumm schalten. Und mit der Blacklist-Funktion sperren Sie bis zu 15 Telefonnummern für eingehende Anrufe.

Bleiben Sie ganz einfach up to date!
Halten Sie die Software Ihres Mobilteils immer aktuell. Das CL660HX macht es Ihnen dank der QuickSync Software ganz einfach. Verbinden Sie das Mobilteil via USB mit Ihrem PC oder Mac, starten Sie QuickSync und führen Sie ein Update durch. Das Mobilteil informiert Sie immer dann, wenn eine neue Software-Version zur Verfügung steht.

Strahlungsfrei dank ECO DECT.
Das Gigaset CL660HX ist wie alle Gigaset-Schnurlostelefone mit der umweltfreundlichen ECO-DECT-Technologie ausgestattet. Das heißt: Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Modus und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ebenfalls ECO DECT unterstützen. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis, desto geringer die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite lässt sich der ECO-DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
DECT Telefon
Headset
2,5 mm
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
400 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Dialerposition
Mobilteil
Mikrofon Stummschaltung
Ja
VIP Gruppenfunktion
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Downloadbare Klingeltöne
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Autom. Warnung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2,4 Zoll
Anzeigegerät
50 x 38 mm
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Durchwahl
Yes
Ausdrückliches Vermitteln
Ja
Abmessungen Basis (BxTxH)
92 x 92 x 20 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 21 x 157 mm
Mobilteilgewicht
116 g
Gewicht der Basis
162 g
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Intercom
Ja
Anzahl Melodien
22
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Anthrazit
Tastensperre
Ja
Integrierte Antenne
Ja
Tastaturbeleuchtung
Ja
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Kalender
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
280 h
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.