Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130855-E Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT C6 24x8(8) 1HE LSA Cat.6 Patchfeld
E-DAT C6 24x8(8) 1HE LSA Cat.6 Patchfeld
Artikel-Nr.:
     CFYXG-20546
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130855-E
EAN/GTIN:
     04250184104124
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
  • 19" 1HE Träger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen
    - GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Link bis 500 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden
    - Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A.
    - zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich
    - Module mittels Erdschiene verbunden
Weitere Informationen:
Sonstiges
Montageart
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe
Silber
Breite
482.6 mm
Höhe
44.45 mm
Tiefe
90.5 mm
Anschlussart
LSA
Geschirmt
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
24
Kategorie
6
Steckverbindertyp
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
24
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130818-E
€ 53,32*
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,86*
Zubehör
Metz Connect
130862-06-E
€ 39,56*
Zubehör
Metz Connect
130857C-E
€ 48,91*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
€ 148,16*
Zubehör
Metz Connect
130920-E
€ 152,83*
Zubehör
Metz Connect
130B11P0-E
€ 165,62*
Zubehör
Hans Turck
6632148
€ 19,11*
Zubehör
Hans Turck
6833410
€ 440,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.