Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y10295 Herst.-Nr.: 56400000 EAN/GTIN: 04002432396689 |
| |
|
|  |  |
 | JUWEL 4 mm Heftklammern aus hartem Stahl. Verwendung mit den Leitz JUWEL und JUWEL 2000 Heftzangen für eine optimale Heftleistung. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Klammerpack |  | Schenkellänge | 4 mm |  | Kapazität | 2000 Heftklammern |  | Heftkapazität | 12 Blätter |  | Kompatibilität | Juwel | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 50 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 3 |  | pro Schachtel | € 4,00* | ab € 2,12* | € 2,31* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Schachtel | € 7,95* | ab € 2,16* | € 2,37* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,46* | € 2,45* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Schachtel | € 5,95* | ab € 1,91* | € 2,71* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Schachtel | € 4,30* | ab € 1,74* | € 2,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Schachtel enthält 2.000 Stück (ab € 0,00106* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Schachteln ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|