Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY DOCK flexiDOCK MB521SP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock flexiDOCK MB521SP-B Schwarz
Icy Dock flexiDOCK MB521SP-B Schwarz
Icy Dock flexiDOCK MB521SP-B Schwarz
Icy Dock flexiDOCK MB521SP-B Schwarz
Icy Dock flexiDOCK MB521SP-B Schwarz
Icy Dock flexiDOCK MB521SP-B Schwarz
Icy Dock flexiDOCK MB521SP-B Schwarz
Icy Dock flexiDOCK MB521SP-B Schwarz
Icy Dock flexiDOCK MB521SP-B Schwarz
Icy Dock flexiDOCK MB521SP-B Schwarz
Icy Dock flexiDOCK MB521SP-B Schwarz
Icy Dock flexiDOCK MB521SP-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-19637
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB521SP-B
EAN/GTIN:
     04711132867312
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
ICY DOCK flexiDOCK MB521SP-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
278 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Unterstütze Datenträgerhöhe
15 mm
Hot-Swap
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
128.5 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
234 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl externer SATA-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.