Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 71616 USB-Stick, 4 GB, USB 2.0 Typ-A, Schwarz/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-1945
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     71616
EAN/GTIN:
     04003630004390
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Soennecken USB-Stick 71616 2.0 4GB schwarz/silber
Ideal, um persönliche Daten, Fotos und MP3-Musik zwischen PC und Mac zu transportieren. Mit seitlich wegklappbarem Verschluss.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB Stick
Kapazität
4 GB
USB-Version
2.0
Schnittstelle
USB Typ-A
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
8 MB/s
Farbe
Schwarz
Silber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
183255600
€ 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.