Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Lithium 1/3 N (CR11108) BG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Lithium 1/3 N (CR11108) BG1
Duracell Lithium 1/3 N (CR11108) BG1
Artikel-Nr.:
     CFYXG-1874
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     003323
EAN/GTIN:
     05000394003323
Suchbegriffe:
2CR11108
CR1/3N
Fotobatterie
Fotobatterien

Duracell photo Spezialzellen, 3,0V, 10 Jahre haltbar, Lithium Zelle

Weitere Informationen:
Sonstiges
Batterie-, Akku-Größe
CR 1/3 N
Batterie-, Akku- Vergleichstypen
1/3N
2L76
4LR44
CR1-3N
CR1/3N
CR11108
DL1/3N
K58
Batterie-, Akku- Technologie
Lithium
Inhalt
1 St.
Abmessungen
(Ø x H) 12 mm x 11 mm
Kapazität (mAh, Ah)
160 mAh
Produktabmessung, Ø
12 mm
Produktabmessung, Höhe
11 mm
Wiederaufladbar
Nein
Spannung
3 V
Gewicht
3
Produkt-Art
Fotobatterie
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8645*
€ 4,5988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
€ 39,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.