Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Shelly Relais "Plus 1PM" WLAN Schaltaktor 16A BT Messfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly Plus 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 1P Rot
Shelly Plus 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 1P Rot
Shelly Plus 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 1P Rot
Shelly Plus 1PM Elektroschalter Intelligenter Schalter 1P Rot
Artikel-Nr.:
     CFYXG-18621
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY_PLUS_1PM
EAN/GTIN:
     03800235265017
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
SmartHome Einbauschalter
Merkmale
Typ: Intelligenter Schalter
Anzahl der Pole: 1P
Übertragungstechnik: Kabellos
Funkfrequenz: 2484 MHz
Maximum Außenabstand: 50 m
Produktfarbe: Rot
Reihe von Modulen: 1
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet: Ja
WLAN: Ja
Smartphone Fernsteuerung: Ja

Leistung
AC Eingangsspannung: 110 - 230 V
DC Spannungsrange: 24 – 30
AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 16 A

Gewicht und Abmessungen
Breite: 38 mm
Tiefe: 42 mm
Höhe: 17 mm

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
17 mm
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
DC Spannungsrange
24 – 30 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
16 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Intelligenter Schalter
Anzahl der Pole
1P
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
2484 MHz
Maximum Außenabstand
50 m
Produktfarbe
Rot
Reihe von Modulen
1
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
WLAN
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, schaltaktor
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.