Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech IT-5905 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-17650
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881236
EAN/GTIN:
     04260133128897
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der IT-5905 ist ein moderner Midi-Tower in robuster und kompakter Bauweise, der durch die benutzerfreundliche Anordnung seiner Frontanschlüsse, im oberen Teil, überzeugen kann.

Neben der Optik überzeugt der IT-5905 mit Platz für bis zu vier optionalen Lüftern, Einbaumöglichkeiten für eine Vielzahl an 3.5" und 2.5" Festplatten sowie einem durchdachten Innenkäfig, der Platz für Grafikkarten bis zu einer Länge von 32cm bietet.

Die beiden USB 3.0 Frontanschlüsse sowie die Kleinteilablage im Deckel (für z.B. USB-Sticks) runden das positive Gesamtpaket ab und machen diesen Midi-Tower zu einem wahren Allrounder.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Computer Gehäuse
Formfaktor
ATX, µATX
Höhe
410 mm
Breite
200 mm
Tiefe
415 mm
Höhe CPU-Kühler (max.)
145 mm
Länge Grafikkarte (max.)
355 mm
Laufwerkseinschübe
3x 5,25" extern, 1x 3,5" extern, 3x 3,5" intern, 2x 2,5" intern
Anschlüsse Front
2x USB 3.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer
Stromversorgung
ATX-Netzteil
Lüftervorbereitungen
Front, Rückseite, Seitenteil
Gewährleistung
24 Monate
Lieferumfang
Gehäuse, Retailverpackung, Schraubensortiment#
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.