Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ReallyUsefulProducts Box 50l 50C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 50L Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Boxes 50L Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CFYXG-16321
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     50C
EAN/GTIN:
     05060024800517
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

Perfekt für unter dem Bett. Stapelbar mit 64 Liter und 84 Liter Box. Lager und Transportbox. Ideal für Büro, Lager und Zuhause. Universell, verschließbar, stapelbar. Transparent für einen schnellen Überblick. Inkl. Deckel und Griffe. Material: PP Polypropylen.

Weitere Informationen:
Sonstiges
Anlieferung
Montiert
Abschliessbar
Nein
Materialart
Kunststoff
Oberfläche
glatt
Recyclebar
Ja
Griff
Klappgriffe
Rollenbahngeeignet
Nein
Aussenhöhe
230 mm
Bauart
Behälter
Stapelbar
Ja
Lebensmittelecht
Nein
Verschlussart
ohne Verschluss
Nestbar
Nein
Klappbar
Nein
Höhe
230 mm
Euronorm
Nein
Behältertyp
Lager- und Transportkasten
Inhalt
50 l
Länge
710 mm
Farbe
transparent
Ausführung
verstärkter Boden
Fahrbar
Nein
Innenbreite
370 mm
Aussenmasse L x B x H
710 x 440 x 230 mm
Deckel
Ja
Faltbar
Nein
Wandkonstruktion
geschlossen
Aussenlänge
710 mm
Aussenbreite
440 mm
Bodenkonstruktion
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von
-15 °C °C
Innenlänge
605 mm
Temperaturformbeständigkeit bis
80 °C °C
Material
Polypropylen (PP)
Innenhöhe
200 mm
Traglast
20 kg
Deckeltyp
Verschlussdeckel
Gewicht
2,7 kg
Serie
50C
Breite
440 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
84C
€ 35,84*
Ähnlich
Really Useful Products
48C
€ 20,35*
Ähnlich
Really Useful Products
64C
€ 27,25*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
€ 32,00*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
€ 53,53*
Ähnlich
Really Useful Products
35C
€ 19,91*
Ähnlich
Sunware
H6162702
€ 21,96*
Ähnlich
Really Useful Products
145C 145C TRANSPARENT
€ 87,05*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
€ 82,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.