Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR971 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-13503
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR971
EAN/GTIN:
     04260283118175
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Dank der kompakten Größe unserer USB-Sticks, lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Speicherstick
Kapazität
8 GB
USB-Version
2.0
Geräteschnittstelle
USB-A
Lesegeschwindigkeit
12 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Farbe
blau/weiß
Breite
56 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
8 g
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
22.5 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
MR974
€ 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.