Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic TD2223-2 LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic TD2223 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2223 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2223 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2223 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2223 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2223 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2223 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2223 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2223 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-12527
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     TD2223
EAN/GTIN:
     00766907008647
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
ViewSonic TD2223-2 - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 6.5 ms - HDMI, DVI-D, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
5700 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
20 - 40 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
519 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
101 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
329 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
4200 g
Breite (ohne Standfuß)
519 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
61 mm
Höhe (ohne Standfuß)
308 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
3700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
21.8 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Glasdicke
2 mm
Zertifizierung
cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, KC, K-MEPS, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
22 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Infrarot
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6.5 ms
Display-Oberfläche
Glanz
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.249 x 0.241 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
55.9 cm
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
104 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 246,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,10*
€ 292,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.