Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 530005 MS6-LR-3/8-D7-AS PRESSURE REGULATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-10547
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     530005
EAN/GTIN:
     04052568085582
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Informationen:
    Sonstiges
    Durchflussmenge
    4500 l/min
    Betriebsdruck
    12 bar
    Typ-Kurzzeichen
    MS6-LR
    Betriebsmedium
    Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
    Inerte Gase
    Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium
    Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
    Pneumatischer Anschluss 1
    G3/8
    Pneumatischer Anschluss 2
    G3/8
    Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
    2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
    Umgebungstemperatur
    ;; GC
    Werkstoff-Hinweis
    RoHS konform
    Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    Baugröße
    6
    Produktgewicht
    G
    Mediumstemperatur
    ;; GC
    Befestigungsart
    Fronttafeleinbau
    Leitungseinbau
    mit Zubehör
    wahlweise:
    Symbol
    00991558
    Werkstoff Dichtungen
    NBR
    Normalnenndurchfluss
    L2
    Konstruktiver Aufbau
    Druckregelventil mit Manometer
    Lagertemperatur
    ;; GC
    Werkstoff Membran
    NBR
    Lebensmitteltauglichkeit
    siehe erweiterte Werkstoffinformation
    Reglerfunktion
    Ausgangsdruck konstant
    mit Sekundärentlüftung
    mit Vordruckkompensation
    Max. Druckhysterese
    BAR
    Werkstoff Filter
    PE
    Druckregelbereich
    ;; BAR
    Betätigungssicherung
    Drehknopf mit Arretierung
    mit Zubehör schliessbar
    Druckanzeige
    mit Manometer
    Baureihe
    MS
    Werkstoff Bedienteil
    PA
    POM
    Werkstoff Trennteller
    POM
    Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 44,72*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,72*
    € 53,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,35*
    € 52,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,50*
    € 49,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,76*
    € 46,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,10*
    € 44,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,92*
    € 40,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.