Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMA SOFT Kanister 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PRIMA SOFT Kanister 20 kg
PRIMA SOFT Kanister 20 kg
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-60054
Hersteller:
     Burnus Professional
Herst.-Nr.:
     60054
EAN/GTIN:
     4008439600545
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Weichspüler
weichspüler

Produktuntertitel
Weichspüler mit 3fach Wirkung: Dermatest, Duftneutralisator und Weichgriff

Einsatzbereich
Weichspüler zur Aufbereitung aller geeigneten Textilien, manuell oder in Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen Waschsystemen.

Produkteigenschaften
  • Für extra weiche Wäsche und ein angenehmes Hautgefühl
  • Dermatologisch getestet
  • Neutralisiert schlechte Gerüche
  • Hinterlässt einen angenehmen Frische-Duft
  • Keine Beeinflussung der Saugfähigkeit von Textilien, insbesondere bei Frottee-Ware
  • Keine Vergilbung auch bei hohen Trocknertemperaturen
  • Reduzierung von statischer Aufladung von Textilien
  • Verringerung der Knitterbildung

Anwendungsanleitung
Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen. Produktzugabe im letzten Spülgang 1-5 ml PRIMA SOFT pro kg Trockenwäsche, je nach gewünschtem Weichgriff und Duft.

Anwendungshinweise
  • Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
  • Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.
  • Anwendung im letzten Waschgang.
  • Anwendung nicht über die Hauptwäsche.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
29 cm
Breite VK-Einheit:
24,8 cm
Höhe VK-Einheit:
38,7 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
20,9 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Weichspüler Wäscheweich soft Knitterbildung Duft kuschelweich weich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Kilogramm (ab € 4,3455* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.