Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMA HYGIENE Kanister 20 kg


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PRIMA HYGIENE Kanister 20 kg
PRIMA HYGIENE Kanister 20 kg
PRIMA HYGIENE Kanister 20 kg
PRIMA HYGIENE Kanister 20 kg
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-60052
Hersteller:
     Burnus Professional
Herst.-Nr.:
     60052
EAN/GTIN:
     4008439600521
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Flüssigwaschmittel

Produktuntertitel
Flüssiges, phosphatfreies Alleinwaschmittel, alkalisch

Einsatzbereich
Phosphatfreies Alleinwaschmittel zur Aufbereitung von weißer und farbechter Wäsche, in Verbindung mit dem PRIMA DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen Waschsystemen. Zur chemothermischen Wäschedesinfektion in Kombination mit PRIMA OXY. Nicht geeignet für Wolle und Seide.

Produkteigenschaften
  • Hohes Schmutztragevermögen
  • Geeignet für alle Wasserhärtebereiche
  • Geeignet für den Temperaturbereich 60° bis 95°C
  • Geeignet für weiße und farbechte Wäsche

Anwendungsanleitung
Zur automatischen Dosierung und für alle gewerblichen Waschsysteme. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen.

Anwendungshinweise
  • Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
  • VAH-gelistet in Kombination mit PRIMA OXY bei 60°C.
  • RKI-A/B-gelistet in Kombination mit PRIMA OXY bei 60°C.
  • Nicht geeignet für Wolle und Seide.
  • Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
29 cm
Breite VK-Einheit:
24,8 cm
Höhe VK-Einheit:
38,7 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
20,9 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310 | P390
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,76*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 20 Kilogramm (ab € 6,188* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 155,29*
€ 184,80
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 154,73*
€ 184,13
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 152,07*
€ 180,96
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 147,96*
€ 176,07
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 123,76*
€ 147,27
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.