Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMA FORTE Kanister 20 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PRIMA FORTE Kanister 20 kg
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-60050
Hersteller:
     Burnus Professional
Herst.-Nr.:
     60050
EAN/GTIN:
     4008439600507
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fleckensalz
Wäschestärke
fleckensalz

Produktuntertitel
Flüssiger, phosphathaltiger Waschkraftverstärker

Einsatzbereich
Phosphathaltiger Waschkraftverstärker zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, in Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen Waschsystemen.

Produkteigenschaften
  • Hohe spezifische Waschwirkung gegenüber Pigmenten
  • Hohes Schmutztragevermögen
  • Frei von Zeolithen, daher ideal für Möppe/Wischbezüge und Mikrofasertextilien
  • Frei von Bleichmitteln
  • Frei von optischen Aufhellern

Anwendungsanleitung
Zur automatischen Dosierung und für alle gewerblichen Waschsysteme. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen.

Anwendungshinweise
  • Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
  • Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.
  • Anwendung in der Vor- und Hauptwäsche.
  • Nicht geeignet für Wolle und Seide.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
29 cm
Breite VK-Einheit:
24,8 cm
Höhe VK-Einheit:
38,7 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
20,8 kg
GHS:
GHS07 | GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschkraftverstärker Phosphat Alkalisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,08*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 20 Kilogramm (ab € 5,604* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 140,51*
€ 167,21
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 139,77*
€ 166,33
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 138,49*
€ 164,80
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 136,12*
€ 161,98
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 112,08*
€ 133,38
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.