Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMA VOLLWASCHMITTEL Sack 20 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PRIMA VOLLWASCHMITTEL Sack 20 kg
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-60021
Hersteller:
     Burnus Professional
Herst.-Nr.:
     60021
EAN/GTIN:
     4008439600217
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Vollwaschmittel

Produktuntertitel
Phosphatreduziertes Vollwaschmittel-Pulver mit hervorragender Waschkraft

Einsatzbereich
Phosphatreduziertes Vollwaschmittel für Weiß- und farbechte Buntwäsche bei 30-90° C, geeignet für alle Waschmaschinentypen und alle Waschverfahren für waschbare Textilien. Nicht geeignet für Wolle und Seide.

Produkteigenschaften
  • Beste Waschergebnisse auch bei extrem verschmutzter Wäsche
  • Sehr gute Weißgrad-Ergebnisse
  • Frei von Zeolithen, daher ideal für Möppe/Wischbezüge und Mikrofasertextilien
  • Schonend zur Wäsche und Waschmaschine
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Anwendungsanleitung
Zur manuellen Dosierung und für alle Waschmaschinentypen. PRIMA VOLLWASCHMITTEL gemäß Dosiertabelle in Abhängig der Wasserhärte und des Verschmutzungsgrades in das Hauptwäschefach (II) bzw. Vorwäschefach (I) dosieren. Zur Wäsche von Reinigungstextilien/Möppen die Vorwäsche immer ohne Waschmittel.

Anwendungshinweise
  • Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
  • Nicht geeignet für Wolle und Seide.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
74,5 cm
Breite VK-Einheit:
40 cm
Höhe VK-Einheit:
10 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
20,2 kg
GHS:
GHS07 | GHS05
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen | H318 - Verursacht schwere Augenschäden | H335 - Kann die Atemwege reizen
P-Sätze:
P261 | P280 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,95*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 20 Kilogramm (ab € 3,1475* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 89,41*
€ 106,40
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 87,13*
€ 103,68
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 85,05*
€ 101,21
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 84,38*
€ 100,41
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 81,85*
€ 97,40
pro Sack
ab 100 Säcke
€ 78,25*
€ 93,12
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 62,95*
€ 74,91
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.