| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-36301 Herst.-Nr.: 36301 EAN/GTIN: 4008439363013 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelGebrauchsfertiger Öl- und Fettlöser EinsatzbereichGebrauchsfertiger Fettlöser für die Anwendung in allen Lebensmittel verarbeitenden Betrieben, sowie auf allen alkalibeständigen Oberflächen wie Edelstahl, Glas, Fliesen und Porzellan. Produkteigenschaften- Völlig autonome Unterhaltsreinigung, da gebrauchsfertige Anwendung
- Reduktion der Rüst- und Wegezeiten
- Absolute Anwenderfreundlichkeit
- Materialverträglich auf allen wasser- und alkalibeständigen Flächen
- HACCP-Bescheinigung vorhanden
AnwendungsanleitungProdukt konzentriert auf sauberes, saugfähiges, trockenes Tuch sprühen und zu reinigende Oberfläche bearbeiten. Anwendungshinweise- Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.
- Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.
- Die Funktionalität des Sprühkopfes ist bei sachgerechter Anwendung bis zu 5.000 Hüben gewährleistet (1 Hub = max. 2,5 ml).
- Sprühnebel nicht einatmen.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 23,4 cm | Breite VK-Einheit: | 19,1 cm | Höhe VK-Einheit: | 30 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 10,4 kg | GHS: | GHS07 | H-Sätze: | H319 - Verursacht schwere Augenreizung | P-Sätze: | P280 | P305+P351+P338 | P337+P313 | Ist Gefahrstoff: | Ja | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |