| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-30387 Herst.-Nr.: 30387 EAN/GTIN: 4008439303873 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelMicrofluid zur Reinigung mit modernen Reinigungsmaterialien EinsatzbereichFür die wirksame Reinigung von sowohl wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Materialien. Besonders für den Einsatz auf allen modernen Baustoffen und Bodenbelägen mit PU vergüteten Oberflächen geeignet. Produkteigenschaften- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Besonders für den Einsatz mit Mikrofasertextilien geeignet
- Wirkt antistatisch
- Soil-Release-Effekt unterstützt die schnelle Auswaschbarkeit der Tücher
- Schnell trocknend - schlierenfrei
- Kein Filmaufbau
- Sehr gutes Schmutztragevermögen
Anwendungsanleitung kann in allen manuellen Reinigungsverfahren eingesetzt werden. Einsatzkonzentration in der Unterhaltsreinigung: 0,5 – 1 %. Zur Zwischenreinigung im Cleanerverfahren 1:5 bis 1:10 geeignet (1 Teil auf 5 bis 10 Teile Wasser). in der Automatenreinigung 0,5 – 1%ig anwenden. Anwendungshinweise- Sprühnebel nicht einatmen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 23,4 cm | Breite VK-Einheit: | 19,1 cm | Höhe VK-Einheit: | 30 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 10,5 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, dr. schnell industriereiniger |
| | |
| |