Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVIDOL Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
LAVIDOL Kanister 10 Liter
LAVIDOL Kanister 10 Liter
LAVIDOL Kanister 10 Liter
LAVIDOL Kanister 10 Liter
LAVIDOL Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-30038
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30038
EAN/GTIN:
     4008439300384
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Badreiniger

Produktuntertitel
Neutraler Sanitär- und Glanzreiniger für Wände und Inventar

Einsatzbereich
Für die wirksame Reinigung aller säureempfindlichen Oberflächen in Sanitärräumen und Nasszellen.

Produkteigenschaften
  • Entfernt restlos Schmutzablagerungen und fettige Niederschläge
  • Speziell für Naturstein und empfindliche Oberflächen geeignet (z. B. Marmor)
  • Kalkschutzformel verhindert Schmutzanhaftungen auf Oberflächen
  • Empfohlen von hansgrohe
  • Umweltschonend

Anwendungsanleitung
Erstreinigung und Unterhaltsreinigung von Armaturen, Inventar, Wände: Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.

Anwendungshinweise
  • Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
  • Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
  • Sprühnebel nicht einatmen.
  • Mit kaltem Wasser nachspülen.
  • Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
  • Nicht zur Verwendung auf Fußböden geeignet.
  • Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,5 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen | H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P314
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,03*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 8,503* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 116,04*
€ 138,09
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 114,96*
€ 136,80
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 113,75*
€ 135,36
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 112,03*
€ 133,32
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 85,03*
€ 101,19
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.