Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILIZID KALKREINIGER Kanister 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
MILIZID KALKREINIGER Kanister 5 Liter
MILIZID KALKREINIGER Kanister 5 Liter
MILIZID KALKREINIGER Kanister 5 Liter
MILIZID KALKREINIGER Kanister 5 Liter
MILIZID KALKREINIGER Kanister 5 Liter
MILIZID KALKREINIGER Kanister 5 Liter
ArtikelLogo
Auszeichnungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-30005
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30005
EAN/GTIN:
     4008439300056
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Produktuntertitel
Sanitärreiniger und Kalklöser

Einsatzbereich
Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen.

Produkteigenschaften
  • Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Zementschleier, Urinstein, Rost, Hautfett-, Körpercreme-, Kosmetikrückstände)
  • Einfache Anwendung mit der DR.SCHNELL Softflasche
  • Gute Hautverträglichkeit
  • Deodorierende Reinigung
  • Frei von Phosphor- und Salzsäure

Anwendungsanleitung
Reinigung von WC-Keramik: Vor Ausbringung von Toilettensitz komplett hochklappen. unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden: Vor Ausbringung von grundsätzlich vorwässern. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.

Anwendungshinweise
  • Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
  • Fugen vorwässern.
  • Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
  • Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
  • Sprühnebel nicht einatmen.
  • Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspülen.
  • Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
  • Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
  • Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
  • Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
19,2 cm
Breite VK-Einheit:
14,5 cm
Höhe VK-Einheit:
24,8 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
5,7 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen | H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P314
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,534* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 32 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.