| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-00634 Herst.-Nr.: 00634 EAN/GTIN: 4008439602341 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelTensidfreies Teppich-, Polster-, Decken- und Wandreinigungsmittel EinsatzbereichZur punktuellen Fleckentfernung (Detachur) und Vorbehandlung stark verschmutzter, wasserbeständiger, textiler Beläge und Polster im DR.SCHNELL RAPIDO Teppichreinigungssystem. Zur Reinigung wasserbeständiger Materialien. Produkteigenschaften- Hochwirksam ohne Säuren, Laugen, Tenside, Bleichmittel und Enzyme
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Sprayreinigung
- Einfache und sichere Anwendung, Handhabung
- Entfernt wasserlösliche Verschmutzungen wie Lebensmittelrückstände, Haar- und Körperfette, Atmosphärenstaub, Ruß und Nikotin
- Reinigt ohne Schaum
- Gute Hautverträglichkeit
- Reinigt intensiv und schonend
- Mit angenehm frischem Lavendelduft
AnwendungsanleitungFleckentfernung/Detachur 1:1 bis pur; Sprühextraktion 10-25 %; manuelle oder maschinelle Reinigung von wasserfesten Flächen 1-20 %. Anwendungshinweise- Sprühnebel nicht einatmen.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 23 cm | Breite VK-Einheit: | 25 cm | Höhe VK-Einheit: | 25 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 15,25 kg | Ist Gefahrgut: | Nein | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleckenseife, Fleckentferner, Flecklöser, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, dr schnell teppichreiniger, polster reiniger |
| | |
| |