Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOFRESH Flasche 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
BIOFRESH Flasche 1 Liter
BIOFRESH Flasche 1 Liter
BIOFRESH Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-00272
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00272
EAN/GTIN:
     4008439308182
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geruchsbekämpfer
Geruchsbinder
Geruchsentferner
Geruchskiller

Produktuntertitel
Probiotischer Geruchstilger

Einsatzbereich
Effektive Geruchstilgung und Beduftung in Räumen auf wasserbeständigen Materialien, Textilien und Polster.

Produkteigenschaften
  • 2-Phasen-Langzeitwirkung - garantiert beste Raumbeduftung
  • Wirkt wie ein klassischer Lufterfrischer, umhüllt die in der Luft und auf den Oberflächen vorhandenen Geruchsmoleküle und sorgt für sofortige Luftfrische
  • Beseitigt biologisch die Grundlage für schlechte Gerüche. Sie entzieht den Mikroorganismen die Nahrungsgrundlage und unterbindet somit nachhaltig die Entstehung bakterieller Zersetzungsgerüche

Anwendungsanleitung
konzentriert oder bis zu 10 % verdünnt anwenden. -Lösung mit Handsprüher applizieren und wirken lassen. Im Bedarfsfall mit klarem Wasser nacharbeiten. ist für Textilien (Vorhänge, Teppiche, etc.) und für wasserfeste Flächen sehr gut geeignet.

Anwendungshinweise
  • Vor Gebrauch schütteln.
  • Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
  • Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.
  • Sprühnebel nicht einatmen.
  • Nach Kontakt Hände gründlich waschen.
  • Kontakt mit Augen, Wunden und Haut vermeiden.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32,8 cm
Breite VK-Einheit:
24,6 cm
Höhe VK-Einheit:
25 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,33 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 11,75* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.