Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR.MINT Flasche 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
MR.MINT Flasche 1 Liter
MR.MINT Flasche 1 Liter
MR.MINT Flasche 1 Liter
ArtikelLogo
Artikel-Nr.:
     CERMA-00260
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00260
EAN/GTIN:
     4008439308212
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geruchsbekämpfer
Geruchsbinder
Geruchsentferner
Geruchskiller

Produktuntertitel
Probiotischer Reiniger und Geruchstilger

Einsatzbereich
Zur Reinigung und Geruchstilgung im gesamten Objektbereich, ideal für Mülltonnen, Recyclingbehälter, Abfallaufbewahrung, Schmutzwäschedepots, Gullys, Containerwaschanlagen, bei Erbrochenem, Urin und Exkrementen, etc.

Produkteigenschaften
  • Mit natürlich ätherischem Eukalyptusöl
  • Wirkt wie ein klassischer Lufterfrischer, umhüllt die in der Luft und auf den Oberflächen vorhandenen Geruchsmoleküle und sorgt für sofortige Luftfrische
  • Beseitigt biologisch die Grundlage für schlechte Gerüche. Sie entzieht den Mikroorganismen die Nahrungsgrundlage und unterbindet somit nachhaltig die Entstehung bakterieller Zersetzungsgerüche

Anwendungsanleitung
konzentriert oder mit kaltem Wasser bis zu 10 % verdünnt anwenden. -Lösung mit einem Drucksprüher versprühen und wirken lassen. entfernt störende Gerüche auch auf Textilien, Teppichen, Vorhänge, etc. Gully: Bei erstmaliger Anwendung ca. 200 ml in den Abfluss geben. Einmal wöchentlich ca. 100 ml nachlegen. Einsatzmenge kann je nach Rohrdurchmesser und -länge veriieren.

Anwendungshinweise
  • Vor Gebrauch schütteln.
  • Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.
  • Nach Kontakt Hände gründlich waschen.
  • Kontakt mit Augen, Wunden und Haut vermeiden.
  • Sprühnebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
32 cm
Breite VK-Einheit:
25 cm
Höhe VK-Einheit:
25 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,22 kg
Ist Gefahrstoff:
Nein
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,71* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 23,70*
€ 28,20
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 23,22*
€ 27,63
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.