| |
|
| Artikel-Nr.: CERMA-00114 Herst.-Nr.: 00114 EAN/GTIN: 4008439300148 |
| | | |
|
| | |
| ProduktuntertitelUniversalreiniger EinsatzbereichFür die wirksame Reinigung von sowohl wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Materialien. Geeignet zur Reinigung von Acrylglasscheiben bis max. 1 %, idealerweise mit einem weichen, kratzfreien Tuch (Tuchempfehlung des Herstellers beachten). Produkteigenschaften- Moderne und ehrliche Reinigung in einem Arbeitsgang
- Synergistische Tensidkombination - hervorragende Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen
- Optimiert die Funktionalität von modernen Reinigungsverfahren: einstufiges Arbeiten mit Falttechnik; Tuch-und Moppwechselmethode; Systeme mit vorgetränkten Reinigungstextilien
- Unterstützt die Wirksamkeit, insbesondere der Mikrofaser, hinsichtlich Schmutzaufnahmevermögen
- Exzellente Materialverträglichkeit auf marktgängigem Plexiglas
- Geeignet für antistatische Oberflächen
- Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyklatanteil
AnwendungsanleitungUnterhaltsreinigung Manuelle Reinigung: 0,25 % Sprayreinigung: 0,25 – 0,5 % Automatenreinigung: 0,5 % Hinweis: Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser. Zwischen- und Grundreinigung: Zwischen-/Bauschlussreinigung: Fußboden: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), Belag mit Reinigerlösung und belagsspezifischer Mechanik bearbeiten, anschließend Schmutzflotte gründlich absaugen Spray-Cleanern: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/Min.) Fläche bearbeiten Anwendungshinweise- Sprühnebel nicht einatmen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
Weitere Informationen: | | Länge VK-Einheit: | 32,8 cm | Breite VK-Einheit: | 24,6 cm | Höhe VK-Einheit: | 25 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 12,97 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, dr. schnell allesreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml |
| | |
| |